DEHN - Villámvédelmi Párhuzamos összekötő NIRO (V4A) Rd 7-10 mm-hez SN117720 - 306029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 7-10 mm
Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Felület - kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 7-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - lapos, kerek fejű csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117720
Gyártói cikkszám
306029
Gyártói típuskód
306029
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
7-10 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Felület:
kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
7-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
lapos, kerek fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
párhuzamos összekötő
Villámáram levezetőképesség:
100 kA
Párhuzamos összekötő NIRO (V4A) Rd 7-10 mm-hez