DEHN - Villámvédelmi párhuzamos összekötő St/tZn Rd 7-10 mm-hez SN074275 - 306020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 7-10 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 7-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája - lapos, kerek fejű csavar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364096264
Sonepar cikkszám
SN074275
Gyártói cikkszám
306020
Gyártói típuskód
PV 7.10 FRM10X35 STTZN
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
7-10 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
7-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
lapos, kerek fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
párhuzamos összekötő
Villámáram levezetőképesség:
100 kA
Párhuzamos összekötő St/tZn Rd 7-10 mm-hez