Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi rögzítőbilincs 2 db távtartó rögzítéséhez GT97504 - 819294

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - csatlakozó lemez

  • Tartozék - Nem

  • Felület - kezeletlen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364152571

Sonepar cikkszám

GT97504

Gyártói cikkszám

819294

Gyártói típuskód

BFS D61 4X20

Tartozék fajtája:

csatlakozó lemez

Tartozék:

Nem

Felület:

kezeletlen

Pótalkatrész:

Nem

Rögzítő készlet D 61 mm 4x D 20 mm 4 db támasztócsőn kívül vezetett HVI long szereléséhez