Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi rögzítőkönyök csapszeggel 90° SN052624 - 106311

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - egyéb

  • Névleges feszültség - 48 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364096820

Sonepar cikkszám

SN052624

Gyártói cikkszám

106311

Gyártói típuskód

BW90 BB16 B5.1 6.5 11 V2A

Lencse színe:

egyéb

Névleges feszültség:

48 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP20

Fényforrás:

LED

Modulszélesség:

1

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0.96 W

Beépítési mélység:

68 mm

Rögzítőkönyök 90° NIRO rögzítő csapszeggel Al D 16mm DEHNiso-hoz