Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi rúdtartó L:475mm Rd16mm SN015947 - 223005

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rúdátmérő - 16-16 mm

  • Tartó rögzítési módja - furat

  • Áthidaló anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Alsó rész anyaga - cinkezett acél

  • Rúd rögzítési módja - csavarbilinccsel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364099937

Sonepar cikkszám

SN015947

Gyártói cikkszám

223005

Gyártói típuskód

SH BB16 L475 WS V2A STTZN

Rúdátmérő:

16-16 mm

Tartó rögzítési módja:

furat

Áthidaló anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Alsó rész anyaga:

cinkezett acél

Rúd rögzítési módja:

csavarbilinccsel

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Felfogórúd-tartó támasztólemezzel L 475 mm St/tZn ferde tetőhöz NIRO Rd 16 mm csappal