DEHN - Villámvédelmi szalagföldelő kengyel távtartó rögzítéséhez GT84660 - 106321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Anyagminőség - egyéb
Hosszúság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364096851
Sonepar cikkszám
GT84660
Gyártói cikkszám
106321
Gyártói típuskód
106321
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Hosszúság:
10 mm
Kengyel 30 mm széles feszítőszalagokhoz NIRO rögzítő csapszeggel Al D 16 mm DEHNiso-hoz