Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi szigetelő talp 280mm SN021518 - 102060

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - alapzat

  • Anyag - műanyag

  • Átmérő - 280 mm

  • Tömeg - 8.5 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364094987

Sonepar cikkszám

SN021518

Gyártói cikkszám

102060

Gyártói típuskód

ULP KS D280 SW

Kivitel:

alapzat

Anyag:

műanyag

Átmérő:

280 mm

Tömeg:

8.5 kg

Műanyag alátétlap D 280 mm fekete