Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi Szigetelő tartó rúd D50mm L3200mm GT97500 - 105330

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - támasztócső

  • Anyag - alumínium/műanyag

  • Tartozék - Nem

  • Felület - kezeletlen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364152496

Sonepar cikkszám

GT97500

Gyártói cikkszám

105330

Gyártói típuskód

SRD503200 FSP1000 IP HVI GFKAL

Tartozék fajtája:

támasztócső

Anyag:

alumínium/műanyag

Tartozék:

Nem

Felület:

kezeletlen

Pótalkatrész:

Nem

Támasztócső D 50 mm L 3 200 mm GFK/Al D 10 mm L 1 000 mm felfogócsúccsal