DEHN - Villámvédelmi szigetelt távtartó 1015mm Rd16 GT84665 - 106185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetéktartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hosszúság - 1015 mm
Szigetelő út - 935 mm
Beköthető körvezetékátmérők - 16-16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364100268
Sonepar cikkszám
GT84665
Gyártói cikkszám
106185
Gyártói típuskód
106185
Vezetéktartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hosszúság:
1015 mm
Szigetelő út:
935 mm
Beköthető körvezetékátmérők:
16-16 mm
DEHNiso-távtartó Rd 16 mm-hez L 1 015 mm rögzítőelem nélkül