DEHN - Villámvédelmi szigetelt távtartó 530mm Rd16 GT92707 - 106245
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetéktartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hosszúság - 530 mm
Szigetelő út - 445 mm
Beköthető körvezetékátmérők - 16-16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364100336
Sonepar cikkszám
GT92707
Gyártói cikkszám
106245
Gyártói típuskód
106245
Vezetéktartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hosszúság:
530 mm
Szigetelő út:
445 mm
Beköthető körvezetékátmérők:
16-16 mm
DEHNiso-távtartó Rd 16 mm-hez L 530 mm feszítőszalagos rögzítéssel D 50-300 mm csőátmérőhöz