DEHN - Villámvédelmi szigetelt távtartó 675mm Rd16 GT84664 - 106180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetéktartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hosszúság - 675 mm
Szigetelő út - 595 mm
Beköthető körvezetékátmérők - 16-16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364097292
Sonepar cikkszám
GT84664
Gyártói cikkszám
106180
Gyártói típuskód
106180
Vezetéktartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hosszúság:
675 mm
Szigetelő út:
595 mm
Beköthető körvezetékátmérők:
16-16 mm
DEHNiso-távtartó Rd 16 mm-hez L 675 mm rögzítőelem nélkül