DEHN - Villámvédelmi szigetelt távtartó GRP 3000mm Rd16 GT84657 - 106125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetéktartó anyaga - műanyag
Hosszúság - 3000 mm
Szigetelő út - 3000 mm
Beköthető körvezetékátmérők - 16-16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364099517
Sonepar cikkszám
GT84657
Gyártói cikkszám
106125
Gyártói típuskód
106125
Vezetéktartó anyaga:
műanyag
Hosszúság:
3000 mm
Szigetelő út:
3000 mm
Beköthető körvezetékátmérők:
16-16 mm
Távtartó rúd GFK-ból világosszürke D 16 mm L 3 000 mm DEHNiso-hoz