DEHN - Villámvédelmi távtartó 690mm Rd16 rögzitőtalpal SN052625 - 106120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetéktartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hosszúság - 690 mm
Szigetelő út - 605 mm
Beköthető körvezetékátmérők - 16-16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364092945
Sonepar cikkszám
SN052625
Gyártói cikkszám
106120
Gyártói típuskód
DIDH 16 690 BP V2A GFK
Vezetéktartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hosszúság:
690 mm
Szigetelő út:
605 mm
Beköthető körvezetékátmérők:
16-16 mm
DEHNiso-távtartó Rd 16 mm-hez L 690 mm rögzítőlappal