Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi távtartó MMV-kapoccsal Rd 6-10 mm-hez L 675 mm rögzítőelem nélkül SN074271 - 106150

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetéktartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Hosszúság - 675 mm

  • Szigetelő út - 590 mm

  • Beköthető körvezetékátmérők - 6-10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364092914

Sonepar cikkszám

SN074271

Gyártói cikkszám

106150

Gyártói típuskód

DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK

Vezetéktartó anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hosszúság:

675 mm

Szigetelő út:

590 mm

Beköthető körvezetékátmérők:

6-10 mm

DEHNiso-távtartó MMV-kapoccsal Rd 6-10 mm-hez L 675 mm rögzítőelem nélkül