DEHN - Villámvédelmi U-bilincs D20-32mm vagy 40x4-5 laposv.hoz GT82835 - 308036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 20-32 mm
Anyag - acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 40-40 mm
Felület - kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték - 8-10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364136588
Sonepar cikkszám
GT82835
Gyártói cikkszám
308036
Gyártói típuskód
308036
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
20-32 mm
Anyag:
acél
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
40-40 mm
Felület:
kezeletlen
Körvezeték átmérő 2-es vezeték:
8-10 mm
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
T-/kereszt-/párhuzamos összekötő
Villámáram levezetőképesség:
14 kA
MAXI nyomó-kengyelkapocs St/fekete acél D 20-32 mm-hez vagy Fl 40x4-5 mm-hez