DEHN - Villámvédelmi vezetéktartó RD16 M8 SN118345 - 275260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rúdátmérő - 16-16 mm
Tartó rögzítési módja - tiplivel
Áthidaló anyaga - cinkezett acél
Alsó rész anyaga - cink-présöntvény
Rúd rögzítési módja - csavarbilinccsel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN118345
Gyártói cikkszám
275260
Gyártói típuskód
SH ZS 16 KD8X40 STTZN ZG
Rúdátmérő:
16-16 mm
Tartó rögzítési módja:
tiplivel
Áthidaló anyaga:
cinkezett acél
Alsó rész anyaga:
cink-présöntvény
Rúd rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
cinkezett acél
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Rúdtartó fedőlappal Rd 16 mm-hez St-ZG rögzítőanyaggal