Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEHN - Villámvédelmi vizsgáló összekötő hely 140x140x68 GT45361 - 476010

DEHN
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - szétválasztó szekrény

  • Anyag - műanyag

  • Tartozék - Nem

  • Felület - kezeletlen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013364025578

Sonepar cikkszám

GT45361

Gyártói cikkszám

476010

Gyártói típuskód

UPTSK 140X140 V2A AF8 10 L200 STTZN

Tartozék fajtája:

szétválasztó szekrény

Anyag:

műanyag

Tartozék:

Nem

Felület:

kezeletlen

Pótalkatrész:

Nem

Falba sülly. vizsgáló összekötő doboz 160x160x68 mm merev csatlakozózászlóval Rd 8/10 mm L 200 mm