DEHN - Vizsgáló összekötő SN003072 - 459030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 30-30 mm
Felület - tűzihorganyzott
Bimetál (kettősfém) összekötő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013364099852
Sonepar cikkszám
SN003072
Gyártói cikkszám
459030
Gyártói típuskód
459030
Anyag:
acél
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
30-30 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Lapos vezeték szélesség 2-es vezeték:
30-30 mm
UNI-bontókapocs St/tZn Rd 8-10/Fl 30 mm-hez