DEHN - Z-alakú csatlakozópánt dupla Al kapocsbakkal Rd 8-10mm-hez SN167702 - 377200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - csatlakozópánt
Anyag - alumínium
Tartozék - Nem
Felület - kezeletlen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN167702
Gyártói cikkszám
377200
Gyártói típuskód
AL ZF DUL 6.10 B5.2 6.5 L81 AL
Tartozék fajtája:
csatlakozópánt
Anyag:
alumínium
Tartozék:
Nem
Felület:
kezeletlen
Pótalkatrész:
Nem
Z-alakú csatlakozópánt dupla Al kapocsbakkal Rd 8-10 mm.hez