Delta Plus - CSERÉLHETŐ CIPŐTALP Méret: 36 Szín: Fekete SX087210 - 47602
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 252-6300 A
Névleges tartós áram (Iu) - 6300 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Motorvédelem típusa - elektronikus kioldó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3295249272494
Sonepar cikkszám
SX087210
Gyártói cikkszám
47602
Gyártói típuskód
47600
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
252-6300 A
Névleges tartós áram (Iu):
6300 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Névleges kapcsolóáram:
6300 A
Árambeállítás késleltetett rövidzárlati kioldáshoz:
378-63000 A
Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:
12600-94500 A
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
53.6 mm
Magasság:
199.5 mm
Mélység:
67.5 mm