DÉMÁSZ Primavill Kft. - Fogy mérő szekr 1 vagy 3f 1mérős 212x534x205 BCS00641 - 113965
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 212 mm
Magasság - 534 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
BCS00641
Gyártói cikkszám
113965
Gyártói típuskód
AR1T
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
212 mm
Magasság:
534 mm
1- vagy 3-fázisú fogyasztásmérő szekrény