DÉMÁSZ Primavill Kft. - Fogy mérő szekr 3f +bojler önálló, háts GT30531 - 113384
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Főkapcsoló kivitel - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 1200 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 4
VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1479 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30531
Gyártói cikkszám
113384
Gyártói típuskód
S300T önálló
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
1200 A
Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
4
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Készülék felépítése:
Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Működtető elem színe:
zöld
Váltókapcsoló kivitel:
Nem
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:
Nem
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Motorhajtás opcionális:
Igen
Feszültségkioldó opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
6
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
85 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem