Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

DEVI - DEVIdryhoz szabályozó IP30 SN001415 - 19911001

MásolásMásolás
DEVI - DEVIdryhoz szabályozó IP30 SN001415

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - egyéb

  • Védettség (IP) - IP30

  • Max. feszültség érintkezők - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001415

Gyártói cikkszám

19911001

Gyártói típuskód

DEVIdry Kit 100 szabályozó

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

IP30

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; DEVIdryhoz szabályozó