Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Devireg 850 24 V-os trafó GT37071 - 140F1089

MásolásMásolás
DEVI - Devireg 850 24 V-os trafó GT37071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. feszültség érintkezők - 230 V

  • Max. érintkező terhelés - 15 A

  • Szín - egyéb

  • Óra kivitel - digitális

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466114551

Sonepar cikkszám

GT37071

Gyártói cikkszám

140F1089

Gyártói típuskód

Devireg-850 trafó

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Max. érintkező terhelés:

15 A

Szín:

egyéb

Óra kivitel:

digitális

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Programozható termosztát ; Devireg 850 24 V-os trafó