DEVI - Devireg 850 központi egység 24V-os trafóval IP20 GT16646 - 140F1085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - egyéb
Érintkező kivitelezése - nyitó (NC)
Csatornák száma - 2
Kényelmi beállítási tartomány - 0-0 °C
Önálló működés - 0 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5703466131794
Sonepar cikkszám
GT16646
Gyártói cikkszám
140F1085
Gyártói típuskód
Devireg-850 központ
Érzékelő típusa:
egyéb
Érintkező kivitelezése:
nyitó (NC)
Csatornák száma:
2
Kényelmi beállítási tartomány:
0-0 °C
Önálló működés:
0 h
Kivitel:
digitális
Névleges feszültség:
0-24 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Szövegvezetés a kijelzőn:
Igen
24 h program:
Nem
Heti program:
Nem
Szünidőprogram:
Nem
Időprogram bemenet:
Nem
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Üzemmódválasztó:
Nem
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Kapcsolási névleges áram 250V esetén, potenciálmentes:
16 A
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
6
Építési mélység:
53 mm