Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 100m (10W/m) 1000W GT19032 - 140F0113

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Fűtőteljesítmény - 10 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Alkalmazás - cső fagyvédelem

  • Hosszúság - 100 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466201886

Sonepar cikkszám

GT19032

Gyártói cikkszám

140F0113

Gyártói típuskód

DTIP-10 100m

Kábeltípus:

2-eres

Fűtőteljesítmény:

10 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Alkalmazás:

cső fagyvédelem

Hosszúság:

100 m

Árnyékolás:

fonat

Átmérő:

7 mm

Szín:

piros

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 100m (10W/m) 1000W