DEVI - Fűtőkábel 105m (18W/m) 1880W G21457 - 140F0134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fűtőteljesítmény - 18 W/m
Névleges feszültség - 230 V
Hosszúság - 105 m
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466202098
Sonepar cikkszám
G21457
Gyártói cikkszám
140F0134
Gyártói típuskód
DTIP-18 105m
Fűtőteljesítmény:
18 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Hosszúság:
105 m
Szín:
piros
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 105m (18W/m) 1880W