DEVI - Fűtőkábel 10m (10W/m) 100W GT88581 - 140F1219
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - 2-eres
Max. tartási hőmérséklet - 75 °C
Fűtőteljesítmény - 10 W/m
Névleges feszültség - 230 V
Alkalmazás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466223550
Sonepar cikkszám
GT88581
Gyártói cikkszám
140F1219
Gyártói típuskód
Deviflex 10T 10m
Kábeltípus:
2-eres
Max. tartási hőmérséklet:
75 °C
Fűtőteljesítmény:
10 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Alkalmazás:
egyéb
Hosszúság:
10 m
Árnyékolás:
fonat
Átmérő:
6.9 mm
Szín:
piros
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 10m (10W/m) 100W