Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 10m (18W/m) 180W GT88600 - 140F1236

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 10m (18W/m) 180W GT88600

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Max. tartási hőmérséklet - 60 °C

  • Fűtőteljesítmény - 18 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Alkalmazás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466223727

Sonepar cikkszám

GT88600

Gyártói cikkszám

140F1236

Gyártói típuskód

Deviflex 18T 10m

Kábeltípus:

2-eres

Max. tartási hőmérséklet:

60 °C

Fűtőteljesítmény:

18 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Alkalmazás:

egyéb

Hosszúság:

10 m

Átmérő:

6.9 mm

Szélesség:

0 mm

Szín:

piros

Magasság:

0 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 10m (18W/m) 180W