Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

DEVI - Fűtőkábel 10m (30W/m) 300W 230V SN087401 - 89846000

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel  10m (30W/m) 300W 230V SN087401

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087401

Gyártói cikkszám

89846000

Gyártói típuskód

DEVISnow 30T 10m

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtés/klíma/szellőzés konzol ; Fűtőkábel 10m (30W/m) 300W 230V