DEVI - Fűtőkábel 110m 3290W 230V deviflex GT27042 - 89846028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - 2-eres
Max. tartási hőmérséklet - 60 °C
Fűtőteljesítmény - 30 W/m
Névleges feszültség - 230 V
Alkalmazás - ereszcsatorna/tetőfelület
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466150252
Sonepar cikkszám
GT27042
Gyártói cikkszám
89846028
Gyártói típuskód
DTCE-30/110
Kábeltípus:
2-eres
Max. tartási hőmérséklet:
60 °C
Fűtőteljesítmény:
30 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Alkalmazás:
ereszcsatorna/tetőfelület
Hosszúság:
110 m
Árnyékolás:
fonat
Átmérő:
7 mm
Szélesség:
0 mm
Szín:
fekete
Magasság:
7.5 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 110m 3290W 400V deviflex