Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 120m (10W/m) 1220W GT88594 - 140F1229

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 120m (10W/m) 1220W GT88594

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Max. tartási hőmérséklet - 75 °C

  • Fűtőteljesítmény - 10 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Alkalmazás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466223659

Sonepar cikkszám

GT88594

Gyártói cikkszám

140F1229

Gyártói típuskód

Deviflex 10T 120m

Kábeltípus:

2-eres

Max. tartási hőmérséklet:

75 °C

Fűtőteljesítmény:

10 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Alkalmazás:

egyéb

Hosszúság:

120 m

Átmérő:

6.9 mm

Szín:

piros

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 120m (10W/m) 1220W