DEVI - Fűtőkábel 12m (20W/m) 245W GT94008 - 140F1274
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - 2-eres
Max. tartási hőmérséklet - 60 °C
Fűtőteljesítmény - 20 W/m
Névleges feszültség - 230 V
Alkalmazás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94008
Gyártói cikkszám
140F1274
Gyártói típuskód
Devisafe 20T 12m
Kábeltípus:
2-eres
Max. tartási hőmérséklet:
60 °C
Fűtőteljesítmény:
20 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Alkalmazás:
egyéb
Hosszúság:
12 m
Átmérő:
6.9 mm
Szélesség:
0 mm
Szín:
fekete
Magasság:
0 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 12m (20W/m) 245W