DEVI - Fűtőkábel 130m (18W/m) 2295W G15720 - 140F0136
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fűtőteljesítmény - 18 W/m
Névleges feszültség - 230 V
Alkalmazás - egyéb
Hosszúság - 130 m
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466202111
Sonepar cikkszám
G15720
Gyártói cikkszám
140F0136
Gyártói típuskód
DTIP-18 130m
Fűtőteljesítmény:
18 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Alkalmazás:
egyéb
Hosszúság:
130 m
Szín:
piros
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 130m (18W/m) 2295W