Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 133m (20W/m) 2665W SN110525 - 140F1296

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 133m (20W/m) 2665W SN110525

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110525

Gyártói cikkszám

140F1296

Gyártói típuskód

Devisafe 20T 133m

Fűtőkábel 133m (20W/m) 2665W