Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 146m (25W/m) 3650 W GT26892 - DSVK-25 146m

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 146m (25W/m) 3650 W GT26892

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fűtőteljesítmény - 25 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hosszúság - 146 m

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26892

Gyártói cikkszám

DSVK-25 146m

Gyártói típuskód

DSVK-25 146m

Fűtőteljesítmény:

25 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Hosszúság:

146 m

Szín:

piros

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 146m (25W/m) 3650 W