Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 155m (18W/m) 2755W G10744 - 140F0137

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 155m (18W/m) 2755W G10744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fűtőteljesítmény - 18 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hosszúság - 155 m

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466202128

Sonepar cikkszám

G10744

Gyártói cikkszám

140F0137

Gyártói típuskód

DTIP-18 155m

Fűtőteljesítmény:

18 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Hosszúság:

155 m

Szín:

piros

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 155m (18W/m) 2755W