Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

DEVI - Fűtőkábel 170m (18W/m) 3050W SN072131 - 140F1402

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel  170m (18W/m) 3050W SN072131

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072131

Gyártói cikkszám

140F1402

Gyártói típuskód

DTIP-18 170m

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 170m (18W/m) 3050W