Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 176m (20W/m) 3530W SN110529 - 140F1298

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 176m (20W/m) 3530W SN110529

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110529

Gyártói cikkszám

140F1298

Gyártói típuskód

Devisafe 20T 176m

Fűtőkábel 176m (20W/m) 3530W