Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 190m 30W/m 5770W aszfalt alá SN086413 - 83900207

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 190m 30W/m 5770W aszfalt alá SN086413

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086413

Gyártói cikkszám

83900207

Gyártói típuskód

DTIK-30 190m

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 190m 30W/m 5770W aszfalt alá