Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 194m (20W/m) 3890W SN100124 - 140F1288

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 194m (20W/m) 3890W SN100124

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN100124

Gyártói cikkszám

140F1288

Gyártói típuskód

Devisafe 20T 194m

Fűtőkábel 194m (20W/m) 3890W