Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

DEVI - Fűtőkábel 22m (18W/m) 395W G22150 - 140F1238

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 22m (18W/m) 395W G22150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fűtőteljesítmény - 18 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Alkalmazás - egyéb

  • Hosszúság - 22 m

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466201985

Sonepar cikkszám

G22150

Gyártói cikkszám

140F1238

Gyártói típuskód

DTIP-18 22m

Fűtőteljesítmény:

18 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Alkalmazás:

egyéb

Hosszúság:

22 m

Szín:

piros

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 22m (18W/m) 395W