Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 2m (10W/m) 20W GT27393 - 00000802

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 2m (10W/m) 20W GT27393

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fűtőteljesítmény - 10 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hosszúság - 2 m

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27393

Gyártói cikkszám

00000802

Gyártói típuskód

DTIE-10 2m

Fűtőteljesítmény:

10 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Hosszúság:

2 m

Szín:

piros

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 2m (10W/m) 20W