Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

DEVI - Fűtőkábel 30W/m 95fm 2930W SN083471 - 89846026

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 30W/m 95fm 2930W SN083471

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083471

Gyártói cikkszám

89846026

Gyártói típuskód

DEVIsnow 30T, 230V, 30W/m

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 30W/m 95fm 2930W