Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

DEVI - Fűtőkábel 33m (20W/m) 660W SN006325 - Devisafe 20T 33m

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 33m (20W/m) 660W SN006325

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN006325

Gyártói cikkszám

Devisafe 20T 33m

Gyártói típuskód

Devisafe 20T 33m

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 33m (20W/m) 660W