Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 34m (18W/m) 615W GT88603 - 140F1240

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 34m (18W/m) 615W GT88603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltípus - 2-eres

  • Max. tartási hőmérséklet - 60 °C

  • Fűtőteljesítmény - 18 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Alkalmazás - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466223765

Sonepar cikkszám

GT88603

Gyártói cikkszám

140F1240

Gyártói típuskód

Deviflex 18T 34m

Kábeltípus:

2-eres

Max. tartási hőmérséklet:

60 °C

Fűtőteljesítmény:

18 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Alkalmazás:

egyéb

Hosszúság:

34 m

Átmérő:

6.9 mm

Szélesség:

0 mm

Szín:

piros

Magasság:

0 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 34m (18W/m) 615W