DEVI - Fűtőkábel 37m (18W/m) 680W GT88604 - 140F1241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - 2-eres
Max. tartási hőmérséklet - 60 °C
Fűtőteljesítmény - 18 W/m
Névleges feszültség - 230 V
Alkalmazás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466223772
Sonepar cikkszám
GT88604
Gyártói cikkszám
140F1241
Gyártói típuskód
Deviflex 18T 37m
Kábeltípus:
2-eres
Max. tartási hőmérséklet:
60 °C
Fűtőteljesítmény:
18 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Alkalmazás:
egyéb
Hosszúság:
37 m
Átmérő:
6.9 mm
Szélesség:
0 mm
Szín:
piros
Magasság:
0 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 37m (18W/m) 680W