DEVI - Fűtőkábel 40m (10W/m) 400W G37642 - 140F0107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltípus - 2-eres
Fűtőteljesítmény - 10 W/m
Névleges feszültség - 230 V
Alkalmazás - cső fagyvédelem
Hosszúság - 40 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5703466201824
Sonepar cikkszám
G37642
Gyártói cikkszám
140F0107
Gyártói típuskód
DTIP-10 40m
Kábeltípus:
2-eres
Fűtőteljesítmény:
10 W/m
Névleges feszültség:
230 V
Alkalmazás:
cső fagyvédelem
Hosszúság:
40 m
Árnyékolás:
fonat
Átmérő:
7 mm
Szín:
piros
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 40m (10W/m) 400W