Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 44m (18W/m) 790W G23068 - 140F0127

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 44m (18W/m) 790W G23068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fűtőteljesítmény - 18 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hosszúság - 44 m

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5703466202029

Sonepar cikkszám

G23068

Gyártói cikkszám

140F0127

Gyártói típuskód

DTIP-18 44m

Fűtőteljesítmény:

18 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Hosszúság:

44 m

Szín:

piros

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 44m (18W/m) 790W