Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

DEVI - Fűtőkábel 5,2m (18W/m) 99W GT46099 - 8950018

MásolásMásolás
DEVI - Fűtőkábel 5,2m (18W/m) 99W GT46099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fűtőteljesítmény - 18 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46099

Gyártói cikkszám

8950018

Gyártói típuskód

DTIP-18 5,2m

Fűtőteljesítmény:

18 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Szín:

piros

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel 5,2m (18W/m) 99W